Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 33nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 33nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; R73; 33nF; 26,5x7x16mm; THT; ±5%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R73QN23304030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73QN23304030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 11kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.