Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R71VN41004030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VN41004030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;520V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 120V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,399*
€ 1,296*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,675*
€ 5,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,135*
€ 2,54065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.