Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 18x11x19mm; THT; ±20%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 18x11x19mm; THT; ±20%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 18x11x19mm; THT; ±20%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71VI41004030M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VI41004030M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;520V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
399
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,446*
€ 1,309*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 5,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.