Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 470nF; 18x13x12mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 470nF; 18x13x12mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 470nF; 18x13x12mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71VI34704020K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VI34704020K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x13x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;520V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
888
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,851*
Lager 2805
147
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,12*
49
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 147 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 147 Packungen
Mindestbestellmenge: 147 Packungen ( entspricht € 752,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.