Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 47nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 47nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 47nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71VF24704030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VF24704030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;520V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 300V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,444*
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,94*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,545*
€ 2,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.