Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R71PN36804030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PN36804030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 7,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.