Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R71; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R71PN34704030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PN34704030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
960
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,348*
€ 1,174*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,92*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 4,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.