Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 330nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 330nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R71; 330nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R71PI33304030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PI33304030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,935*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,23*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 3,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.