Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 150nF; 18x6x12mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 150nF; 18x6x12mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 150nF; 18x6x12mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71PI31504030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PI31504030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,315*
€ 2,75485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.