Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 68nF; 13x6x12mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 68nF; 13x6x12mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 68nF; 13x6x12mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71PF26804030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PF26804030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
502
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,433*
Lager 2805
120
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.