Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R71MI36804030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71MI36804030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 420V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,915*
€ 2,27885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.