Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 150nF; 13x5x11mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 150nF; 13x5x11mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 150nF; 13x5x11mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71MF31504030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71MF31504030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 420V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,445*
€ 1,635*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.