Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1nF; 250VAC; 1000VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1nF; 250VAC; 1000VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 1nF; 250VAC; 1000VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60QF11005001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60QF11005001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 60V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1800
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,152*
1800
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 273,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.