Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 100nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60PI31005030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PI31005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 25V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,117*
140
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,44*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,275*
€ 4,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.