Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60PI24705030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PI24705030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 25V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 3,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.