Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60PF22205040K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF22205040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 40V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
682
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,178*
€ 0,71*
Lager 2805
180
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Packungen
Mindestbestellmenge: 180 Packungen ( entspricht € 410,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.