Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 200VAC; 400VDC; 27,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 200VAC; 400VDC; 27,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 200VAC; 400VDC; 27,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R60MR42205040K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MR42205040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x11x20mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 8,5V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1008
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 2,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 336 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1344 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.