Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 330nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60MI33305030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI33305030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 156,576*
€ 194,691*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 249,431*
€ 309,736*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,736*
€ 368,58584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,526*
€ 351,67594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,995*
€ 327,24405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,81*
€ 315,1239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,431*
€ 296,82289
pro Packung
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,35633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.