Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60MF2470506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MF2470506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 175V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3605
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,35*
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,19*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 2,335*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.