Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R60IN42205030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IN42205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 8V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.