Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R60II41005030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60II41005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 12V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 6,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.