Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60II34705030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60II34705030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 12V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,53*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 1,319*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.