Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 220nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60II32205030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60II32205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 12V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,21404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,92*
€ 362,8548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,89*
€ 348,5391
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 256,28*
€ 304,9732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,47*
€ 287,3493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,32*
€ 274,0808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,04*
€ 254,7076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.