Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60IF3470506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IF3470506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 4,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 960 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.