Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 4,7uF; 63VAC; 100VDC; 22,5mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 63VAC; 100VDC; 22,5mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 63VAC; 100VDC; 22,5mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60EN44705030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EN44705030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x8,5x17mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7µF
Impulsresistenz: 2V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 3,17*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 0,884*
€ 3,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.