Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm
Kondensator: Polyester; 1uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60EI41005030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EI41005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 3V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,99*
€ 560,4781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,53*
€ 544,4607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,46*
€ 507,4874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,04*
€ 496,2776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,09*
€ 471,3471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.