Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22uF; 40VAC; 63VDC; 27,5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22uF; 40VAC; 63VDC; 27,5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 22uF; 40VAC; 63VDC; 27,5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R60DR52205030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DR52205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x13x22mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22µF
Impulsresistenz: 1V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.866,9552*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 864 Stück (ab € 5,63305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.062,36608*
€ 6.024,21564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.021,46432*
€ 5.975,54254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.913,7408*
€ 5.847,35155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.866,9552*
€ 5.791,67669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.