Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R60DN51505030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DN51505030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x11x20mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15µF
Impulsresistenz: 1,5V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,93792* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 541,11*
€ 643,9209
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 526,72*
€ 626,7968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,52*
€ 606,3288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 498,19*
€ 592,8461
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 484,48*
€ 576,5312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.