Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±20%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 10uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±20%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R60DN51005030M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DN51005030M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26,5x8,5x17mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Impulsresistenz: 1,5V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
450
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 1,88*
1 Tag
377
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 846,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.