Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474N247050A1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474N247050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 300V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,715*
€ 2,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.