Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 100nF; 18x11x19mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 100nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 100nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474I31005001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I31005001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X2
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 4,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.