Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 18x6x17,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 18x6x17,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 18x6x17,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474I247050A2K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I247050A2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x17,5mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,945*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.