Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 4,7nF; 13x4x9mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 4,7nF; 13x4x9mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 4,7nF; 13x4x9mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474F14705001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474F14705001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 750V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X2
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2801
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,63*
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,18*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 2,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.