Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 330nF; 18x9x12,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 330nF; 18x9x12,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 330nF; 18x9x12,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI333040P1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI333040P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x9x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,417*
€ 1,239*
Lager 2805
52
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 4,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 208 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Packungen
Mindestbestellmenge: 52 Packungen ( entspricht € 241,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.