Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 220nF; 18x6x17,5mm; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 220nF; 18x6x17,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 220nF; 18x6x17,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI322040H2M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI322040H2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x6x17,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 125C
Kondensator-Art: X2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 4,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.