Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF310040P1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF310040P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 2,315*
4
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 3,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,315*
€ 2,75485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.