Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 13x6x12mm; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 13x6x12mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 13x6x12mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF310040P0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF310040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2357
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,471*
Lager 2805
120
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,12*
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 6,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 254,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.