Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 22nF; 13x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 22nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 22nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF222040H1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF222040H1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 125C
Kondensator-Art: X2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2746
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,632*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 3,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.