Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 15nF; 13x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 15nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 15nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF215040H1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF215040H1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 15nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 125C
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,551*
Lager 2805
150
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 259,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.