Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 26,5x7x16mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 26,5x7x16mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 26,5x7x16mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463N347050N0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N347050N0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,46*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,719*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.