Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 18x10x16mm; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 18x10x16mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 18x10x16mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I347050N0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I347050N0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 2,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,065*
€ 3,215*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,215*
€ 3,82585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.