Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 330nF; 18x7,5x18,5mm; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 330nF; 18x7,5x18,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 330nF; 18x7,5x18,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I33305002K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I33305002K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,895*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.