Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 330nF; 18x13x12mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 330nF; 18x13x12mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; 330nF; 18x13x12mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R463I33305001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I33305001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x13x12mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,478*
€ 1,195*
98
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,94*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 5,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 98 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.