Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 47nF; 18x5x11mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 47nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 47nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R463I24705001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I24705001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.