Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 100nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 100nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 100nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R413N310040M1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N310040M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26,5x8,5x17mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2030
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,466*
€ 1,458*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 4,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.