Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 26,5x6x15mm; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 26,5x6x15mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 68nF; 26,5x6x15mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R413N268040M1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N268040M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 500V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,798*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,93*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 3,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.