Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 47nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 47nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 47nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R413N247050T0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N247050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 500V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1370
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,744*
250
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,92*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,504*
€ 1,782*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,782*
€ 2,12058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.