Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 22nF; 18x6x12mm; THT; ±20%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 22nF; 18x6x12mm; THT; ±20%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 22nF; 18x6x12mm; THT; ±20%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R413I22200000M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413I22200000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.