Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; KFZ-Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; 20A; schwarz; 0÷65°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; KFZ-Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; 20A; schwarz; 0÷65°C
Buchse; KFZ-Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; 20A; schwarz; 0÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-R3-63B
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-63B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 32V DC
Betriebstemperatur: 0...65°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm;6,3x30mm
Kontaktwiderstand: 100MΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Eigenschaften von Sicherungszubehör: Anzeige bei Durchbrennen der Sicherung - LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,62646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 947,70*
€ 1.127,763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 937,90*
€ 1.116,101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 896,58*
€ 1.066,9302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 863,70*
€ 1.027,803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 813,23*
€ 967,7437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.