Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; 10A; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; 10A; 250VAC
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x30mm,6,3x32mm; 10A; 250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-R3-14C
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-14C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Montageabmessungen: Ø13,2mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm;6,3x30mm
Kontaktwiderstand: 100MΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.